Riferimenti
Chiaravalli:30110024
Rubix:160000000481670
Produttore:30110024
EAN:8054652075918

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110024-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 24 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 24 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione