Riferimenti
Chiaravalli:30160025
Rubix:160000000481972
Produttore:30160025
EAN:8054652078933

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 6 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 25 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30160025-INGRANAGGIO CIL. 6 Z 25 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9200 g |
|---|---|
| Modulo | 6 mm |
| Numero di denti | 25 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 80 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione