Riferimenti
Chiaravalli:30115017
Rubix:160000000481722
Produttore:30115017
EAN:8054652076434

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30115017-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 17 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione