Riferimenti
Chiaravalli:30220100
Rubix:160000000482004
Produttore:30220100
EAN:8054652079251

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 100 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30220100-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 100 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4870 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 20 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione