Riferimenti
Chiaravalli:30110017
Rubix:160000000481663
Produttore:30110017
EAN:8054652075840

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30110017-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 17 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione