Riferimenti
Chiaravalli:30125014
Rubix:160000000481837
Produttore:30125014
EAN:8054652077585

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30125014-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 14 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 40 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore