Riferimenti
Chiaravalli:30230090
Rubix:160000000482035
Produttore:30230090
EAN:8054652079565

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 90 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30230090-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 90 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13320 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 90 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione