Riferimenti
Chiaravalli:30215095
Rubix:160000000481991
Produttore:30215095
EAN:8054652079121

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 95 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30215095-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 95 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2090 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 95 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 20 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione