Riferimenti
Chiaravalli:30130043
Rubix:160000000481915
Produttore:30130043
EAN:8054652078360

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 43 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30130043-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 43 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3720 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 43 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 50 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione