Riferimenti
Chiaravalli:30120015
Rubix:160000000481779
Produttore:30120015
EAN:8054652077004

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120015-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 15 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 15 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione