Riferimenti
Chiaravalli:30130028
Rubix:160000000481900
Produttore:30130028
EAN:8054652078216

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Materiale | acciaio steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30130028-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 28 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1660 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 28 |
| Materiale | acciaio steel c45 |
| Larghezza | 50 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione