Riferimenti
Chiaravalli:30115033
Rubix:160000000481738
Produttore:30115033
EAN:8054652076595

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 33 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30115033-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 33 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 330 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 33 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore