Riferimenti
Chiaravalli:30210090
Rubix:160000000481978
Produttore:30210090
EAN:8054652078995

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 90 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30210090-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 90 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 90 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 15 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione