Riferimenti
Chiaravalli:30160018
Rubix:160000000481969
Produttore:30160018
EAN:8054652078902

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 6 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30160018-INGRANAGGIO CIL. 6 Z 18 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4760 g |
|---|---|
| Modulo | 6 mm |
| Numero di denti | 18 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 80 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione