Riferimenti
Chiaravalli:30115063
Rubix:160000000481768
Produttore:30115063
EAN:8054652076892

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 63 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30115063-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 63 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1280 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 63 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione