Riferimenti
Chiaravalli:30130019
Rubix:160000000481891
Produttore:30130019
EAN:8054652078124

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30130019-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 19 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 780 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 50 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione