Riferimenti
Chiaravalli:30230085
Rubix:160000000482034
Produttore:30230085
EAN:8054652079558

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 85 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30230085-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 85 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11860 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 85 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione