Riferimenti
Chiaravalli:30120038
Rubix:160000000481802
Produttore:30120038
EAN:8054652077233

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30120038-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 38 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 38 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione