Riferimenti
Chiaravalli:30110043
Rubix:160000000481689
Produttore:30110043
EAN:8054652076106

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 43 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30110043-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 43 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 43 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione