Riferimenti
Chiaravalli:30120020
Rubix:160000000481784
Produttore:30120020
EAN:8054652077059

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | steel c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30120020-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 20 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 260 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | steel c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione