Riferimenti
Chiaravalli:30140031
Rubix:160000000481940
Produttore:30140031
EAN:8054652078612

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 31 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30140031-INGRANAGGIO CIL. 4 Z 31 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4390 g |
|---|---|
| Modulo | 4 mm |
| Numero di denti | 31 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 60 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione