Riferimenti
Chiaravalli:30125032
Rubix:160000000481855
Produttore:30125032
EAN:8054652077769

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30125032-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 32 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1280 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 32 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 40 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione