Riferimenti
Chiaravalli:30140029
Rubix:160000000481938
Produttore:30140029
EAN:8054652078599

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 29 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30140029-INGRANAGGIO CIL. 4 Z 29 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3830 g |
|---|---|
| Modulo | 4 mm |
| Numero di denti | 29 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 60 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione