Riferimenti
Chiaravalli:30115019
Rubix:160000000481724
Produttore:30115019
EAN:8054652076458

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30115019-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 19 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione