Riferimenti
Chiaravalli:30120014
Rubix:160000000481778
Produttore:30120014
EAN:8054652076991

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30120014-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 14 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 10 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione