Riferimenti
Chiaravalli:30120021
Rubix:160000000481785
Produttore:30120021
EAN:8054652077066

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 21 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30120021-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 21 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 21 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione