Riferimenti
Chiaravalli:30110031
Rubix:160000000481677
Produttore:30110031
EAN:8054652075987

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 31 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30110031-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 31 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 31 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore