895453-INGRANAGGIO CILINDRICO SENZA MOZZO 5 Z 38 SM
INGRANAGGI A SPIRALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPGM5038WH
Rubix:999230519042662
Produttore:895453
EAN:3660338478000


Riepilogo info tecniche
| Modulo | 5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895453-INGRANAGGIO CILINDRICO SENZA MOZZO 5 Z 38 SM
Ingranaggio cilindrico - Angolo di pressione 20
MOD 5 z=38
Punti di forza
Acciaio C45
Applicazioni
Azionamenti a pignone e cremagliera o utilizzabili come parte di altri azionamenti a ingranaggi
Informazioni tecniche
Attributi
| Modulo | 5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione