Riferimenti
Chiaravalli:30115046
Rubix:160000000481751
Produttore:30115046
EAN:8054652076724

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 46 |
| Materiale | acciaio steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30115046-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 46 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 660 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 46 |
| Materiale | acciaio steel c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore