Riferimenti
Chiaravalli:30260030
Rubix:160000000482085
Produttore:30260030
EAN:8054652080066

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 6 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30260030-INGRANAGGIO CIL. 6 Z 30 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11550 g |
|---|---|
| Modulo | 6 mm |
| Numero di denti | 30 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 60 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione