Riferimenti
Chiaravalli:30150012
Rubix:160000000481946
Produttore:30150012
EAN:8054652078674

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30150012-INGRANAGGIO CIL. 5 Z 12 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1210 g |
|---|---|
| Modulo | 5 mm |
| Numero di denti | 12 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 50 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione