Riferimenti
Chiaravalli:30120028
Rubix:160000000481792
Produttore:30120028
EAN:8054652077134

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120028-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 28 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 28 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione