Riferimenti
Chiaravalli:30120046
Rubix:160000000481810
Produttore:30120046
EAN:8054652077318

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 46 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30120046-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 46 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1310 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 46 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione