Riferimenti
Chiaravalli:30110029
Rubix:160000000481675
Produttore:30110029
EAN:8054652075963

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 29 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110029-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 29 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 29 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione