Riferimenti
Mecaline:SPGM3012
Rubix:999230519042811
Produttore:895346
EAN:3660338476952


Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895346-INGRANAGGIO CILINDRICO 3 Z 12 CM
Ingranaggio cilindrico - Angolo di pressione 20
MOD 3 z=12
Punti di forza
Acciaio C45
Applicazioni
Azionamenti a pignone e cremagliera o utilizzabili come parte di altri azionamenti a ingranaggi
Informazioni tecniche
Attributi
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione