Riferimenti
Chiaravalli:30125045
Rubix:160000000481868
Produttore:30125045
EAN:8054652077899

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 45 |
| Materiale | c45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30125045-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 45 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2470 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 45 |
| Materiale | c45 uni 7845 |
| Larghezza | 40 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione