Riferimenti
Chiaravalli:30130016
Rubix:160000000481888
Produttore:30130016
EAN:8054652078094

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30130016-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 16 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 540 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 50 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione