Riferimenti
Chiaravalli:30110037
Rubix:160000000481683
Produttore:30110037
EAN:8054652076045

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 37 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30110037-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 37 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 37 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore