Riferimenti
Chiaravalli:30115013
Rubix:160000000481718
Produttore:30115013
EAN:8054652076397

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 13 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30115013-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 13 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 13 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione