Riferimenti
Chiaravalli:30120025
Rubix:160000000481789
Produttore:30120025
EAN:8054652077103

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 25 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30120025-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 25 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 25 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione