Riferimenti
Chiaravalli:30115021
Rubix:160000000481726
Produttore:30115021
EAN:8054652076472

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 21 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30115021-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 21 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 21 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione