Riferimenti
Chiaravalli:30120040
Rubix:160000000481804
Produttore:30120040
EAN:8054652077257

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30120040-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 40 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 970 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 40 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione