Riferimenti
Chiaravalli:30120045
Rubix:160000000481809
Produttore:30120045
EAN:8054652077301

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 45 |
| Materiale | acciaio c45 (steel c45) |
Dettagli del prodotto : 30120045-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 45 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1270 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 45 |
| Materiale | acciaio c45 (steel c45) |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione