Riferimenti
Chiaravalli:30120023
Rubix:160000000481787
Produttore:30120023
EAN:8054652077080

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 23 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120023-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 23 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 23 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione