Riferimenti
Chiaravalli:30225090
Rubix:160000000482016
Produttore:30225090
EAN:8054652079374

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 90 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30225090-IMGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 90 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7680 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 90 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione