Riferimenti
Chiaravalli:30115056
Rubix:160000000481761
Produttore:30115056
EAN:8054652076823

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30115056-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 56 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 980 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 56 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione