Riferimenti
Chiaravalli:30115036
Rubix:160000000481741
Produttore:30115036
EAN:8054652076625

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30115036-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 36 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 370 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione