Riferimenti
Chiaravalli:30115048
Rubix:160000000481753
Produttore:30115048
EAN:8054652076748

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Materiale | acciaio c45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30115048-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 48 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 48 |
| Materiale | acciaio c45 uni 7845 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione