Riferimenti
Chiaravalli:30110040
Rubix:160000000481686
Produttore:30110040
EAN:8054652076076

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110040-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 40 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 40 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione