Riferimenti
Chiaravalli:30110050
Rubix:160000000481696
Produttore:30110050
EAN:8054652076175

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 50 |
| Materiale | c 45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30110050-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 50 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 260 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 50 |
| Materiale | c 45 (uni 7845) |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione